#4-40×3/8 六角ボルト ユニファイ 並目(ステンレス) 大阪魂 42783666

 

#4-40×3/8 六角ボルト ユニファイ 並目(ステンレス) 大阪魂 42783666
#4-40×3/8 六角ボルト ユニファイ 並目(ステンレス) 大阪魂 42783666

六角ボルト ユニファイ 並目(ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(2個)ねじの呼びNo.4注文コード42783666品番#4-40×3/8
販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609
材質ステンレスねじの呼びNo.4頭部形状六角種別全ねじ山数40ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)寸法H(mm)(最大)1.524/(最小)1.244寸法S(mm)-寸法b(mm)(最大)4.775/(最小)4.597適合スパナ3/16長さ(inch)3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2231:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする