#6-32×1" 六角ボルト ユニファイ 並目(ステンレス) 大阪魂 42783736

 

#6-32×1" 六角ボルト ユニファイ 並目(ステンレス) 大阪魂 42783736
#6-32×1" 六角ボルト ユニファイ 並目(ステンレス) 大阪魂 42783736
#6-32×1" 六角ボルト ユニファイ 並目(ステンレス) 大阪魂 42783736

六角ボルト ユニファイ 並目(ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ねじの呼びNo.6注文コード42783736品番#6-32×1"
販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
材質ステンレスねじの呼びNo.6頭部形状六角種別全ねじ山数32ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)寸法H(mm)(最大)2.362/(最小)2.032寸法S(mm)-寸法b(mm)(最大)6.35/(最小)6.197適合スパナ1/4長さ(inch)1
関連資料:(0.13MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2231:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする