大阪魂
六角ボルト ユニファイ 並目(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(2個)
ねじの呼び
No.10
注文コード
42783842
品番
#10-24×1/4
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
ねじの呼び
No.10
頭部形状
六角
種別
全ねじ
山数
24
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
寸法H(mm)
(最大)3.048/(最小)2.667
寸法S(mm)
-
寸法b(mm)
(最大)7.924/(最小)7.747
適合スパナ
5/16
長さ(inch)
1/4