1/4-20×3" 六角ボルト ユニファイ 並目(ステンレス) 大阪魂 42784007

 

1/4-20×3" 六角ボルト ユニファイ 並目(ステンレス) 大阪魂 42784007
1/4-20×3" 六角ボルト ユニファイ 並目(ステンレス) 大阪魂 42784007

六角ボルト ユニファイ 並目(ステンレス)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼び1/4注文コード42784007品番1/4-20×3"
販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609
材質ステンレスねじの呼び1/4頭部形状六角種別半ねじ山数20ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)寸法H(mm)4寸法S(mm)20寸法b(mm)11長さ(inch)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2231:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする