MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
ESMハイヘリカルエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
42784045
品番
ESMHN 30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,790
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
高級粉末ハイス使用高能率ハイヘリカルエンドミル
材質
粉末ハイス
刃長
55
刃数
3
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
30
刃先形状
スクエア
ねじれ角
50°
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
-0.04~0