5/16-18×2"1/2 六角ボルト ユニファイ 並目(ステンレス) 大阪魂 42784122

 

5/16-18×2"1/2 六角ボルト ユニファイ 並目(ステンレス) 大阪魂 42784122
5/16-18×2"1/2 六角ボルト ユニファイ 並目(ステンレス) 大阪魂 42784122

六角ボルト ユニファイ 並目(ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ねじの呼び5/16注文コード42784122品番5/16-18×2"1/2
販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
材質ステンレスねじの呼び5/16頭部形状六角種別半ねじ山数18ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)寸法H(mm)5寸法S(mm)25寸法b(mm)12.5長さ(inch)2-1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2231:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする