大阪魂
六角ボルト ユニファイ 並目(ステンレス)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
5/16
注文コード
42784131
品番
5/16-18×2"3/4
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
ねじの呼び
5/16
頭部形状
六角
種別
半ねじ
山数
18
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
寸法H(mm)
5
寸法S(mm)
30
寸法b(mm)
12.5
長さ(inch)
2-3/4