ESMQS 10 ESMラフィングエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42784553

ESMラフィングエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個刃長25全長100注文コード42784553品番ESMQS 10
参考基準価格(税別)¥16,490販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

高級粉末ハイス使用高能率加工が可能なコーティングラフィングエンドミル

材質粉末ハイス刃長25刃数4全長100全長(mm)100種類ショート刃長シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10コートC刃先形状スクエアねじれ角30°刃径公差-0.05~0シャンク径公差h6刃径公差(mm)-0.05~0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする