MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
ESMラフィングエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
刃長
40
全長
180
注文コード
42784675
品番
ESMQLS 18
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
高級粉末ハイス使用高能率加工が可能なコーティングラフィングエンドミル
材質
粉末ハイス
刃長
40
刃数
4
全長
180
全長(mm)
180
種類
ロングシャンク
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
18
コート
C
刃先形状
スクエア
ねじれ角
30°
刃径公差
-0.1~0
シャンク径公差
h6
刃径公差(mm)
-0.1~0