※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト ユニファイ 並目G-5(鉄/生地)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
1パック(6個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
1/2
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
5/8
3/4
山数
13
20
18
16
14
13
11
10
長さ(inch)
6
1-3/4
3
2-1/4
2-1/2
2-3/4
3-1/2
4
4-1/2
5
3-1/4
6
1-1/2
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42785023
品番
1/2×6"
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
1/2
材質
鉄
長さ(inch)
6
山数
13
寸法H(mm)
8
表面処理
生地
頭部形状
六角
寸法b(mm)
19
寸法S(inch)
1-3/8
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)