曜日別特売
5/8×3" 六角ボルト ユニファイ 並目G-5(鉄/生地) 大阪魂 42785075

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5/8×3" 六角ボルト ユニファイ 並目G-5(鉄/生地) 大阪魂 42785075
5/8×3" 六角ボルト ユニファイ 並目G-5(鉄/生地) 大阪魂 42785075

六角ボルト ユニファイ 並目G-5(鉄/生地)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼び5/8
山数11
長さ(inch)3
内容量1個注文コード42785075品番5/8×3"
販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
種別-ねじの呼び5/8材質長さ(inch)3山数11寸法H(mm)10表面処理生地頭部形状六角寸法b(mm)23.5寸法S(inch)1-5/8ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-20
用途: 車両の整備
電気・ガス・熱供給・水道業

一般には出回ってないネジがあり作業に支障が出ませんでした

対象商品 : 42784901
2018-02-14
用途: 車のメンテナンス時
製造業

外車の部品に使用しました。
安くても、機能に問題ないです。
製作の精度も十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
410:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする