※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/3価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(5個)
1パック(13個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(4個)
ねじの呼び
W3/8
W1/4
W3/8
長さ(mm)
38
32
20
25
38
65
山数
16
20
16
全26種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
42785382
品番
3/8×38
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
長さ(mm)
38
山数
16
種別
全ねじ
寸法S(mm)
14
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7.5
ねじ山種類
ウィット
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。