91F052EJ ソーチェーン 91F オレゴン(OREGON) 42785925

ソーチェーン 91F

(7件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
42785925
品番
91F052EJ
参考基準価格(税別)¥7,330販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498
用途
竹切・堅木用
コマ数
52
ピッチ
0.375
ゲージ
0.50(1.3mm)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42785925
2021-05-05
用途: 竹切り用
その他業種

実家が空き家になっていて、時々行くのですが、
竹が倉庫に入り込んでくるようになりました。
今まではノコギリで対応していましたが竹の量が思った以上に多く、困っていましたが、竹切り用のチェーンソーがある事を知り、購入しました。
フルカッターのおかげで作業しやすくなりました。
また、硬い木を切る時にも役に立っています。

対象商品 : 42785803
2022-01-24
用途: 放任竹林整備のためチェーンソーで竹伐採
NPO法人丸子まちづくり協議会 様(その他業種)

適合するチェーンソーが少なく購入前にチェックをして購入しないと失敗します

対象商品 : 42785968
2020-01-30
用途: 広葉樹(楢・欅・樫等)の伐採及び玉切

MS-241・MS261(40cmチューニングキット装備)にて使用中。多少のキックバック等があるが。快適に作業中です。柔らかい針葉樹ならば通常のソーチェーンでも問題はないが、硬い広葉樹ではフルカッターの方が楽に作業ができます。

対象商品 : 42785943
2018-02-09
用途: 雑木処理
その他業種

新品は切れ味がよく、木に食い込みが大変良いです。使用感が良かったら次回も注文したい。

1人が参考にしています
対象商品 : 42785925
2017-10-03
用途: 竹の伐採に使用

効率よくよく切れ、大いに省力化できた。数100本伐採したが、今のところ切れ味に変化はない。

1人が参考にしています
対象商品 : 42785803
2017-12-07
用途: 竹林の剪定
齋間商店 様

毎年竹林の剪定(約30~50本)、今までは竹伐り鋸で行ったが大変でした、
チェンソ-で出来て楽になりました。

対象商品 : 42785925
2017-05-01
用途: 竹を切る
農・林・水産業

まだあまり使ってないので、わかりませんが。2.3本切った限りではよく切れています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする