曜日別特売
M10×30 六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42787001

 

M10×30 六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42787001
M10×30 六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42787001

六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/ユニクロ)

(30件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(7個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)30
ねじピッチ1.25
内容量1パック(7個)注文コード42787001品番M10×30
販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
ねじの呼びM10材質長さ(mm)30ねじピッチ1.25種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
関連資料:(0.12MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-24
用途: ハブボルト延長用
操縦桿工房

ホームセンターなどでは入手困難な細目ですがこちらでは問題なく入手できるのが有難いです。比較的安価で加工性が良い。

2025-02-16
用途: 自動車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車のマフラー接合部に使用しています。日産系はこのサイズが使われていますが、ホムセンには置いていないのでモノタロウで購入でき助かります。

対象商品 : 42787017
2023-11-08
用途: バイクのミラー取り付けボルト
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのミラー取り付けに使用する為購入。バイクのボルトは細目が使われてますがホームセンターには置いてない場合が多いので助かります。

対象商品 : 42247064
2022-08-28
用途: 機械のメンテナンス

離島在住で近くに細目が売っていないので助かりました

対象商品 : 42786983
2022-02-05
用途: ホイールカバーの取り付け

細目ボルトはホームセンターでは在庫で置いていないことが多いので、助かります。

対象商品 : 42787044
2021-09-30
用途: メンテナンス
KHT7171卸売・小売業

細目のボルトはホームセンターでは入手できない為 こちらの商品を利用させて頂いてます!

対象商品 : 42787105
2021-12-07
用途: フックの取付に

ミニローダーにフックを取付けとき使用
仕上げも良く問題は有りません。

対象商品 : 42247064
2021-01-21
用途: オートバイ整備
自動車・二輪車・自転車関連業

クランクシャフト左側に付いているローターを外すのに使いました。専用工具の代用ですが作業に問題なく外れました。安価で対応できて良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
998:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする