※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト 全ねじ 日規(鉄/クロメート)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(5個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(5個)
ねじの呼び
W3/8
W5/16
W3/8
長さ(mm)
45
32
25
45
山数
16
18
16
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
42787202
品番
3/8×45
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
長さ(mm)
45
山数
16
種別
全ねじ
寸法S(mm)
17
表面処理
クロメート
頭部形状
六角
寸法K(mm)
6