曜日別特売
M5×8 六角ボルト 全ねじ(チタン) 大阪魂 42788137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×8 六角ボルト 全ねじ(チタン) 大阪魂 42788137
M5×8 六角ボルト 全ねじ(チタン) 大阪魂 42788137
M5×8 六角ボルト 全ねじ(チタン) 大阪魂 42788137

六角ボルト 全ねじ(チタン)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM5
長さ(mm)8
ねじピッチ0.8
内容量1個注文コード42788137品番M5×8
販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
ねじの呼びM5材質チタン長さ(mm)8ねじピッチ0.8種別全ねじ寸法S(mm)8寸法e(mm)約9.2頭部形状六角寸法K(mm)3.5ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.11MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42788137
2013-10-12
用途: 自転車のボルトのリプレイス。

思ったより仕上げがよく、少しの研磨で見違えるようになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
650:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする