※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト 全ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(13個)
1パック(8個)
1パック(4個)
1パック(13個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
M6
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
14
35
70
14
16
45
50
55
75
22
40
60
100
25
ねじピッチ
1
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全25種類を一覧で見る
内容量
1パック(13個)
注文コード
42788295
品番
M6×14
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M6
頭部形状
六角
種別
全ねじ
長さ(mm)
14
ねじピッチ
1
ねじ山種類
メートル並目
寸法S(mm)
10
表面処理
茶ブロンズ
寸法e(mm)
約11.5
寸法K(mm)
4