MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
NKボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径
6
(Φmm)
2
3
6
5
7
8
9
10
12
13
14
15
16
20
25
30
ボール半径R
2
(mm)
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
6
6.5
7
7.5
8
10
12.5
15
シャンク径
6
(Φmm)
6
8
10
12
16
20
25
刃長
11
5
8
11
13
16
19
22
26
32
38
45
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42788473
品番
NB 2R
参考基準価格(税別)
¥6,430
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
溶製ハイス使用汎用2枚刃ボールエンドミル
刃径(Φmm)
6
材質
コバルトハイス
刃長
11
刃数
2
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
6
刃先形状
ボール
ねじれ角
30°
R公差(mm)
±0.02
ボール半径R(mm)
2
シャンク径公差(mm)
h7