曜日別特売
NB 6.5R NKボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42788559

NKボールエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径13(Φmm)
ボール半径R6.5(mm)
シャンク径16(Φmm)
刃長26
内容量1個注文コード42788559品番NB 6.5R
参考基準価格(税別)¥13,290販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

溶製ハイス使用汎用2枚刃ボールエンドミル

刃径(Φmm)13材質コバルトハイス刃長26刃数2全長(mm)135シャンク径(Φmm)16刃先形状ボールねじれ角30°R公差(mm)±0.02ボール半径R(mm)6.5シャンク径公差(mm)h7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする