曜日別特売
M8×20 六角ボルト 全ねじ(鉄/三価ブラック) 大阪魂 42789083

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×20 六角ボルト 全ねじ(鉄/三価ブラック) 大阪魂 42789083
M8×20 六角ボルト 全ねじ(鉄/三価ブラック) 大阪魂 42789083

六角ボルト 全ねじ(鉄/三価ブラック)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(12個)
長さ(mm)20
内容量1パック(12個)注文コード42789083品番M8×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼びM8材質長さ(mm)20ねじピッチ1.25種別全ねじ寸法S(mm)13表面処理三価ブラック寸法e(mm)約15頭部形状六角寸法K(mm)5.5ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42788846
2014-03-09
用途: 除雪機の部品固定用
富士SEメンテナンス株式会社

初めて使用しますので、詳しくはまだわかりませんが、価格的にはリーズナブルだと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3253:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする