※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト 全ねじ(鉄/三価ブラック)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(7個)
1パック(23個)
1パック(22個)
1パック(21個)
1パック(18個)
1パック(16個)
1パック(14個)
1パック(13個)
1パック(12個)
長さ(mm)
50
8
10
14
15
16
18
22
25
30
35
40
45
全276種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
42789153
品番
M8×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
50
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
寸法S(mm)
13
表面処理
三価ブラック
寸法e(mm)
約15
頭部形状
六角
寸法K(mm)
5.5
ねじ山種類
メートル並目