曜日別特売
M6×90 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂 42789643

M6×90 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂 42789643
M6×90 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂 42789643

六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(6個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)90
90
100
8
65
70
85
10
12
32
25
190
220
260
270
290
350
400
500
140
115
125
210
280
300
330
60
150
95
75
80
130
170
200
110
120
160
180
55
ねじピッチ1
内容量1パック(6個)注文コード42789643品番M6×90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼びM6長さ(mm)90材質/仕上鉄/クロメートねじピッチ1寸法K(mm)4寸法S(mm)10寸法e(mm)約11.5種別全ねじ表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43755074
2022-09-20
用途: プレス作業の治具として購入
自動車・二輪車・自転車関連業

18mmの穴から押してプレス作業をする為の治具として購入しました
丸棒をカットするのでは長さが揃わない心配がありましたが、ボルトなので長さも問題無く作業できました
本来の用途とは違った使い方ですが、必要な物が安価で直ぐに揃えられて良かったです

対象商品 : 43755564
2021-05-12
用途:
その他業種

コスパの良い美しい錘が欲しかったので購入.M30ボルト1本とM30ナット2つを組み合わせて使用した.
ボルトにナットを通そうとすると引っ掛かりはあったが,軍手を手にはめて力強く何度か抜き差しするとスムーズに通るようになった.
また,他のレビュー(M10サイズ)では「刻印が無い」という意見があったものの,私に届いたボルト(M30サイズ)の頭部には製造番号(DS)と強度区分(4.8)の刻印があった.

2020-06-28
用途: バイス用のボルトとして購入。M20

2本の内1本のねじ山が数カ所で半分つぶれてました。ボルトを入れるのにスパナを使い、ねじ山を復元させながら入れてなんとかはなりました。しかし、ひっかかり、スムーズには回りません。小型のヤスリで傷んでいるねじ山を丹念に修正しやっとスムースになりました。ボルトを斜めから見れば大きな傷があるのがすぐわかります。以後気をつけて下さい。

対象商品 : 42789677
2019-11-20
用途: エンジンへのパーツ取り付け

商品写真のように、ボルトの頭にアルファベットと数字が書いてあるものが欲しかったのに、何もないツルツル頭のボルトが来てがっくり。
商品写真と現物に相違がないようにしてほしい。

対象商品 : 44166412
2018-04-16
用途: 一輪車の改造
農・林・水産業

一輪車をリヤカーに改造。車高調整の止めネジとして使用。使用に問題ありません。

対象商品 : 43754995
2016-12-24
用途: 機械のアンカーボルトとして
合同会社高島機工

何本か購入しましたが、その中の1本にねじ不良があり、かなりきついものが紛れていました。もう少し検査を丁寧にやってもらいたいです。

対象商品 : 42789616
2016-04-28
用途: バイクのネジ交換

クロメート処理がしっかりされていてボルトに輝きが出ている。
使用感は特に支障ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2555:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする