※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト 半ねじ ウィットねじ(ステンレス)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
1パック(2本)
1パック(1本)
1箱(100本)
1本
1箱(12本)
1箱(8本)
1箱(7本)
ねじの呼び
W1/2
W'5/16
W3/8
W1/2
W5/8
W3/4
W7/8
W1"
長さ(mm)
40
40
40
65
75
90
100
45
50
55
60
70
80
85
95
110
120
130
140
150
200
125
160
180
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
170
190
全98種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
42789756
品番
1/2×40
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
W1/2
頭部形状
六角
種別
半ねじ
長さ(mm)
40
山数
12
ねじ山種類
ウィット
寸法S(mm)
21
寸法K(mm)
9
関連資料:
(0.11MB)