MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エポック ディープボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(mm)
0.2
注文コード
42789758
品番
EPDB2002-0.6-SD
参考基準価格(税別)
¥21,810
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(mm)
0.2
シャンク径(mm)
4
刃長(mm)
0.15
刃数
2
全長(mm)
50
表面処理
SD(S-DLC)コーティング