曜日別特売
M12×90 六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/クロメート) 大阪魂 42790167

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/クロメート)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM12
長さ(mm)90
ねじピッチ1.25
内容量1個注文コード42790167品番M12×90
販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609
ねじの呼びM12材質長さ(mm)90ねじピッチ1.25種別半ねじねじ長さ(mm)30表面処理クロメート頭部形状六角強度区分4.8ねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42790151
2021-11-13
用途: エンジンスタンド用に
製造業

4AGエンジンスタンド用に購入、もう少し長ければ良かったが問題なく使用できました

対象商品 : 42790133
2020-07-02
用途: 自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使えます。細目はホームセンターにはなかなか無いので助かります。

対象商品 : 42790142
2018-02-13
用途: 自動車メンテナンス
松葉工業建設業・工事業

ホームセンターに行ってもあんまり無サイズなので、とても助かりました。

対象商品 : 42790142
2016-07-18
用途: バイクメンテナンス

やっとほしい長さを購入できました。
なかなか無いので、たすかりました。

対象商品 : 42790167
2014-10-23
用途: エンジンスタンドにエンジンを固定

この太さと長さでpt1.25は探してもなかなか見つからなかったので助かりました。(市販の物はほとんどがpt1.5の為)

1が参考にしています
対象商品 : 42790167
2013-09-06
用途: 車のスペアタイヤ固定ボルトに使用

まだ使っていないがテンパータイヤを固定するので標準よりも短いボルトを注文しました。
見つけにくかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2819:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする