※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト 半ねじ(SUS310S)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M8
M8
M10
M16
M18
M20
M12
長さ(mm)
65
55
60
85
40
50
65
75
70
80
90
95
100
110
120
130
140
150
45
ねじピッチ
1.25
1.25
1.5
2
2.5
1.75
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42790255
品番
M8×65
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
SUS310S
長さ(mm)
65
ねじピッチ
1.25
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
22
寸法r(mm)
(最小)0.4
寸法S(mm)
13
寸法e(mm)
約15
寸法Z(mm)
約1.2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
5.5
寸法ds(Φmm)
8
寸法dk(Φmm)
約12.6
寸法da(Φmm)
(最小)9.2
ねじ山種類
メートル並目