※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト 半ねじ(SUS316L)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M22
M6
M8
M12
M14
M16
M20
M22
M24
M30
長さ(mm)
95
80
90
100
120
130
110
140
160
180
210
60
95
150
105
75
85
125
170
ねじピッチ
2.5
1
1.25
1.75
2
2.5
3
3.5
種別
半ねじ
半ねじ
半ねじ・胴細
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42790702
品番
M22×95
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
SUS316L
ねじの呼び
M22
頭部形状
六角
種別
半ねじ
長さ(mm)
95
ねじピッチ
2.5
ねじ山種類
メートル並目
ねじ長さ(mm)
50
寸法r(mm)
(最小)0.8
寸法S(mm)
32
寸法e(mm)
約37
寸法Z(mm)
約2.5
寸法K(mm)
14
寸法dk(Φmm)
約31
寸法da(Φmm)
(最小)24.4