MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エポックCBNボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(Φmm)
0.8
刃長(mm)
0.7
注文コード
42790835
品番
CBN-EHB2008-2.5
参考基準価格(税別)
¥31,260
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
が
37
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬合金(CARBIDE)
刃長(mm)
0.7
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
0.8