大阪魂
六角ボルト 半ねじ(ステンレス A2-70)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1パック(3個)
1個
ねじの呼び
M16
M10
M16
M20
長さ(mm)
95
40
50
55
60
65
70
75
90
95
80
100
ねじピッチ
2
1.5
2
2.5
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42791025
品番
M16×95
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
ステンレス
長さ(mm)
95
ねじピッチ
2
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
38
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目