大阪魂
六角ボルト 半ねじ(ステンレス A2-70)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1パック(3個)
1個
ねじの呼び
M20
M10
M16
M20
長さ(mm)
60
40
50
55
60
65
70
75
90
95
80
100
ねじピッチ
2.5
1.5
2
2.5
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42791034
品番
M20×60
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
ステンレス
長さ(mm)
60
ねじピッチ
2.5
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
46
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目