M8×30 六角ボルト 半ねじ(ステンレス/茶ブロンズ) 大阪魂 42791357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×30 六角ボルト 半ねじ(ステンレス/茶ブロンズ) 大阪魂 42791357
M8×30 六角ボルト 半ねじ(ステンレス/茶ブロンズ) 大阪魂 42791357

六角ボルト 半ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(3個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)30
ねじピッチ1.25
内容量1パック(3個)注文コード42791357品番M8×30
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
材質ステンレスねじの呼びM8頭部形状六角種別半ねじ長さ(mm)30ねじピッチ1.25ねじ山種類メートル並目ねじ長さ(mm)22寸法r(mm)(最小)0.4寸法S(mm)13表面処理茶ブロンズ寸法e(mm)約15寸法Z(mm)約1.2寸法K(mm)5.5寸法ds(Φmm)8寸法dk(Φmm)約12.6寸法da(Φmm)(最小)9.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42791497
2019-01-25
用途: 木工
建設業・工事業

パーゴラの柱に物干金物を固定するのに使用しました。ワッシャーとナットも合わせて購入し、使いました。色味がパーゴラと金物にバッチリ合い、理想的な出来栄えになりました。

対象商品 : 42791366
2017-06-03
用途: 農機具の修理
農・林・水産業

この長さの半ねじを探していまして、やっと見つけました。よかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3738:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする