MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エポックハードタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
シャンク径(Φmm)
8.5
注文コード
42791623
品番
EHT5-M10-1.5-TH
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥27,450
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬
溝長l(mm)
24
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
8.5
表面処理
THコート