曜日別特売
M5×12 SUS-8.8六角穴付皿ボルト(SUS316L) BUMAX 42791953

SUS-8.8六角穴付皿ボルト(SUS316L)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM5
長さ(mm)12
ねじピッチ0.8
内容量1個注文コード42791953品番M5×12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
ねじの呼びM5長さ(mm)12ねじピッチ0.8ねじ長さb(mm)(Min.)22材質SUS316L寸法t(mm)(Min.)1.9寸法S(mm)(呼び)3頭部形状六角穴付き皿寸法K(mm)(最大)3.1穴の形状六角穴寸法dk(mm)(Max.)11.2/(Min.)9.43寸法ds(mm)(Max.)5/(Min.)4.82ねじ山種類メートル並目
注意
※現状全ネジですが、今後予告なく半ねじに変更になる可能性もございます。
※全ねじ・半ねじの指定は不可商品。
※ねじ長さ不定(長さ指定不可)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4759:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする