BUMAX
SUS-8.8六角穴付皿ボルト(SUS316L)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
M10
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
50
6
8
10
12
16
20
25
30
40
50
60
70
35
45
100
ねじピッチ
1.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42792224
品番
M10×50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
50
ねじピッチ
1.5
ねじ長さb(mm)
(Min.)32
材質
SUS316L
寸法t(mm)
(Min.)3.6
寸法S(mm)
(呼び)6
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
(最大)6.2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(Max.)22.4/(Min.)19.22
寸法ds(mm)
(Max.)10/(Min.)9.78
ねじ山種類
メートル並目
注意
※現状全ネジですが、今後予告なく半ねじに変更になる可能性もございます。
※全ねじ・半ねじの指定は不可商品。
※ねじ長さ不定(長さ指定不可)