曜日別特売
ZDNW1204080TR JS4045 アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42793434

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZDNW1204080TR JS4045 アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42793434
ZDNW1204080TR JS4045 アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42793434
ZDNW1204080TR JS4045 アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42793434
ZDNW1204080TR JS4045 アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42793434
ZDNW1204080TR JS4045 アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42793434

アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
材質JS4045
コーナーR(mm)8
内容量1箱(10個)注文コード42793434品番ZDNW1204080TR JS4045
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート。
従来加工法のボールエンドミルと比較し、飛躍的に高能率が向上できます。
インサートのコーナRは、R8とR14があります。

用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工コーナーR(mm)8材質JS4045精度N級全長(mm)21.5チップ厚さ(mm)4.76幅(mm)12.7形状平行四辺形
注意
※JSコートは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする