曜日別特売
RPHT1204M0EN-B8 GX2160 アルファ ラジアスミル RV用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42794098

※寸法図

RPHT1204M0EN-B8 GX2160 アルファ ラジアスミル RV用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42794098
RPHT1204M0EN-B8 GX2160 アルファ ラジアスミル RV用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42794098
RPHT1204M0EN-B8 GX2160 アルファ ラジアスミル RV用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42794098
RPHT1204M0EN-B8 GX2160 アルファ ラジアスミル RV用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42794098
RPHT1204M0EN-B8 GX2160 アルファ ラジアスミル RV用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42794098
RPHT1204M0EN-B8 GX2160 アルファ ラジアスミル RV用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42794098
RPHT1204M0EN-B8 GX2160 アルファ ラジアスミル RV用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42794098

アルファ ラジアスミル RV用インサート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)表面処理GX2160注文コード42794098品番RPHT1204M0EN-B8 GX2160
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

アルファ ラジアスミル RV用インサート。
独自の回転防止機構で確実なインサート割出を実現。取付け操作性の向上により確実な取り付けが可能になり、取り付けミスを防ぎます。
ステンレス鋼、チタン合金、Ni基超耐熱合金、アルミ合金加工用に3種類のブレーカを用意!!
ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の加工に適します。
タービンブレード加工に向いています。
ステンレス鋼の湿式加工は、JM4160を推奨します。

用途ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の荒、中仕上げ加工精度H級表面処理GX2160半径R(mm)6寸法A(mm)12チップ厚さ(mm)4.76適合被削材種ステンレス鋼(乾式加工)
注意
※AX2040、GX2160、JS1025は、通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
※ステンレス鋼の湿式加工は、JM4160を推奨します。
インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防いでください。
被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする