M10×55 WAソケットSタイプ(鉄/クロメート)(パック品) 日産ネジ 42795426

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×55 WAソケットSタイプ(鉄/クロメート)(パック品) 日産ネジ 42795426
M10×55 WAソケットSタイプ(鉄/クロメート)(パック品) 日産ネジ 42795426

WAソケットSタイプ(鉄/クロメート)(パック品)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)55
ねじピッチ1.5
内容量1パック(2個)注文コード42795426品番M10×55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
¥529
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
55
材質
鉄
寸法t(mm)
(最大)5
寸法S(mm)
(呼び)8
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
(最小)9.15
寸法D1(Φmm)
(最大)17.5
寸法T(mm)
(最小)2.5
寸法b(mm)
(最小)3.7
寸法K(mm)
10
自由高(mm)
(圧力試験後最小)4.2
寸法dk(Φmm)
16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2987:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする