※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
WAソケットSタイプ(鉄/クロメート)(パック品)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
1パック(2個)
¥559
1パック(3個)
1パック(14個)
ねじの呼び
M12
M3
M10
M12
長さ(mm)
40
25
30
35
40
55
ねじピッチ
1.75
0.5
1.5
1.75
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42795435
品番
M12×40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
40
材質
鉄
寸法t(mm)
(最大)6
寸法S(mm)
(呼び)10
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
(最小)11.43
寸法D1(Φmm)
(最大)20.5
寸法T(mm)
(最小)3
寸法b(mm)
(最小)4.2
寸法K(mm)
12
自由高(mm)
(圧力試験後最小)5
寸法dk(Φmm)
18