曜日別特売
M8×30 エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (チタン) 大阪魂 42796966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×30 エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (チタン) 大阪魂 42796966
M8×30 エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (チタン) 大阪魂 42796966

エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (チタン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM8
長さ(mm)30
ねじピッチ1.25
内容量1個注文コード42796966品番M8×30
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
30
材質
チタン
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
寸法D(Φmm)
2
寸法C(mm)
8
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
6
寸法A(Φmm)
13
ねじ山種類
メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2839:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする