※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
互省製作所
ショルダーボルト ST(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び
6
6
8
10
13
16
20
ねじの呼び
M5
M5
M6
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
50
10
16
45
50
55
60
75
12
25
70
30
80
85
100
35
40
65
110
90
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42797282
品番
M6×50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
長さ(mm)
50
ねじピッチ
0.8
寸法H(mm)
(最大)5/(最小)4.82
寸法d(mm)
(最大)6/(最小)5.95
呼び
6
寸法S(mm)
9.5
寸法D(mm)
(最大)10/(最小)9.78
表面処理
生地
頭部形状
ショルダーボルト
寸法b(mm)
(最大)4.085/(最小)4.01
寸法m(mm)
(最小)2.5
ねじ山種類
メートル並目