M16×70 ショルダーボルト ST(鉄/生地) 互省製作所 42797571

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16×70 ショルダーボルト ST(鉄/生地) 互省製作所 42797571
M16×70 ショルダーボルト ST(鉄/生地) 互省製作所 42797571

ショルダーボルト ST(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び16
ねじの呼びM12
長さ(mm)70
内容量1個注文コード42797571品番M16×70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
ねじの呼びM12材質長さ(mm)70ねじピッチ1.75寸法H(mm)(最大)14/(最小)13.73寸法d(mm)(最大)16/(最小)15.93呼び16寸法S(mm)18寸法D(mm)(最大)24/(最小)23.67表面処理生地頭部形状ショルダーボルト寸法b(mm)(最大)10.103/(最小)10.013寸法m(mm)(最小)7ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2123:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする