※図面・寸法図
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
ガレア オフセットタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
先端径(mm)
25
16
20
25
シャンク径(mm)
12.5
8.5
10.5
12.5
刃数
4
2
3
4
有効長(mm)
35
25
30
35
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42799409
品番
GF1T2025M-4-M12
参考基準価格(税別)
¥63,230
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
GALLEA(ガレア)GF1型高能率仕上げ加工用刃先交換式異形工具シリーズ
ピッチは大きく!カスプは小さく!仕上げ加工時間短縮に
等高線ピッチを大きく設定できる
寸法C(mm)
10
寸法D2(Φmm)
12.5
寸法DC(mm)
25
寸法Dc(Φmm)
22.5
寸法E(mm)
17
寸法L1(mm)
5.5
寸法L2(mm)
22
寸法Lf(mm)
35
寸法M(mm)
M12
寸法ap(mm)
9.5
先端径(mm)
25
シャンク径(mm)
12.5
有効長(mm)
35
刃数
4