曜日別特売
GP1LB25M-M12 ガレア バレル+レンズ工具 MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42799427

※図面・寸法図

ガレア バレル+レンズ工具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法DC(mm)25注文コード42799427品番GP1LB25M-M12
参考基準価格(税別)¥45,170販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

GALLEA(ガレア)高能率仕上げ加工用刃先交換式異形工具シリーズGALLEA(ガレア)GP1LB型
レンズ工具とバレル工具の融合!!プレシジョンタイプ
ボールエンドミルに比べてカスプハイトが約半分に!!

寸法D2(Φmm)12.5寸法DC(mm)25寸法Db(Φmm)20.8寸法L1(mm)5.5寸法L2(mm)22寸法Lf(mm)38寸法M(mm)M12寸法ap(mm)12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする