GF1G2020M-3-M10 ガレア ベーシックタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42799463

※図面・寸法図

ガレア ベーシックタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
先端径(mm)20
シャンク径(mm)10.5
刃数3
有効長(mm)30
内容量1個注文コード42799463品番GF1G2020M-3-M10
参考基準価格(税別)¥52,410販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

GALLEA(ガレア)GF1型高能率仕上げ加工用刃先交換式異形工具シリーズ
ピッチは大きく!カスプは小さく!仕上げ加工時間短縮に
等高線ピッチを大きく設定できる

寸法C(mm)10寸法D2(Φmm)10.5寸法DC(mm)20寸法Dc(Φmm)17.8寸法E(mm)15寸法L1(mm)5.5寸法L2(mm)19寸法Lf(mm)30寸法M(mm)M10寸法ap(mm)9.5先端径(mm)20シャンク径(mm)10.5有効長(mm)30刃数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする