※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
フランジボタンキャップ(鉄/クロメート)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(3個)
1パック(6個)
1パック(3個)
ねじの呼び
M10
M8
M10
長さ(mm)
35
12
20
35
ねじピッチ
1.5
1.25
1.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42799687
品番
M10×35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
35
ねじピッチ
1.5
寸法t(mm)
(最小)3.1
寸法r(mm)
(最小)0.4
寸法S(mm)
6
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
(最小)6.86
頭部形状
フランジ付きボタン
寸法K(mm)
5.5
寸法h(mm)
(最小)1.6
寸法W(Φmm)
20.9
寸法dk(Φmm)
15.5
寸法da(Φmm)
(最大)11.2
ねじ山種類
メートル並目