MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
スーパーカットエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
42799725
品番
RFR 18
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥13,840
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
切屑分断性を向上させたニック付エンドミル
刃径(Φmm)
18
材質
コバルトハイス
刃長
40
刃数
4
全長(mm)
120
種類
レギュラー刃長
シャンク径(Φmm)
20
刃先形状
スクエア
ねじれ角
35°
外径
18
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
0~0.04