RFL 30 スーパーカットエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42799865

スーパーカットエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード42799865品番RFL 30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,790

切屑分断性を向上させたニック付エンドミル

刃径(Φmm)30材質コバルトハイス刃長90刃数4全長(mm)180種類ロング刃長シャンク径(Φmm)25刃先形状スクエアねじれ角35°外径30シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~0.04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする