MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
スーパーカットエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
42799883
品番
RFR 9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,160
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
切屑分断性を向上させたニック付エンドミル
刃径(Φmm)
9
材質
コバルトハイス
刃長
25
刃数
4
全長(mm)
80
種類
レギュラー刃長
シャンク径(Φmm)
10
刃先形状
スクエア
ねじれ角
35°
外径
9
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
0~0.04