曜日別特売

ペンシルディープボール・エボリューション

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個ボール半径R(mm)0.2刃長(mm)0.3注文コード42801588品番EPDBPE2004-2-14-ATH
参考基準価格(税別)¥10,580販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

首部テーパ半角、首下長さのバリエーションが追加

材質超硬刃長(mm)0.3刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)4首径(mm)0.37寸法(mm)首R:7種類ペンシルネック首下長2刃径(Φmm)0.4表面処理ATH刃先形状ボール首振角度(°)1.4首長(mm)0.91(仮想)ねじれ角30°R公差(mm)±0.003首元径(mm)0.453ボール半径R(mm)0.2シャンク径公差(mm)h5干渉角(°)10.07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする