1/4-28×1" 六角穴付ボタンボルト UNF(ボタンキャップスクリュー)(ステンレス) 大阪魂 42802286

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4-28×1" 六角穴付ボタンボルト UNF(ボタンキャップスクリュー)(ステンレス) 大阪魂 42802286
1/4-28×1" 六角穴付ボタンボルト UNF(ボタンキャップスクリュー)(ステンレス) 大阪魂 42802286

六角穴付ボタンボルト UNF(ボタンキャップスクリュー)(ステンレス)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼び1/4
山数28
寸法t(mm)(最小)2.209
長さ(inch)1
内容量1個注文コード42802286品番1/4-28×1"
販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
種別-ねじの呼び1/4材質ステンレス長さ(inch)1山数28寸法d(mm)約6.3寸法t(mm)(最小)2.209頭部形状ボタン寸法K(mm)(最大)3.352/(最小)3.098穴の形状六角穴寸法dk(mm)(最大)11.099/(最小)10.642穴径(inch)(六角穴)5/32ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42802277
2023-10-30
用途: 車のシートステーの固定

質感も良く、精度も全く問題ありません。違う用途でも使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3934:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする